Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 300 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 0 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2XL
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC1
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3