Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 700 V
Tensione di dimensionamento CC: 650 V
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 3.5 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 6,3×32 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Dimensione: D02
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli: 1
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm