SIEMENS - SIE3NE12214 FUS.FOTOV.NH1 1000V C.C. 100A GPV - 3NE12214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Corrente nominale - 100 A
Tensione di dimensionamento CC - 1000 V
Classe di funzionamento - gPV
Confezione
2 PZ
Classificazione green
EAN
4001869429502
Codice prodotto
SIE3NE12214
Cod. produttore
3NE12214
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente nominale:
100 A
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Classe di funzionamento:
gPV
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
24 W

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS