Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 1000 A
Dimensione: HPC0
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 250 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 30 A
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 400 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 175 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A