pagina iniziale

ABB SPA - ABBM277572 E 91/125 PORTAFUSIBILE, 1P, 125 A - M277572

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM277572 E 91/125 PORTAFUSIBILE, 1P, 125 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012542775720

Codice prodotto

ABBM277572

Cod. produttore

M277572

Produttore

ABB

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

sì

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

73.26 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice Ordine: M277572 - I portafusibili da 50 e 125 A sono stati appositamente progettati per essere utilizzati in qualsiasi applicazione che richieda la protezione e l'isolamento di carichi ad alta corrente: grazie alla loro compatibilità con fusibili cilindrici aM e gG, offrono la massima flessibilità per la protezione di impianti con correnti nominali fino a 125 A. Categoria di utilizzo AC-20B.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA