Fusibili e accessori
10000 prodotti
Corrente nominale: 100 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 15 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x23 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 10 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 700 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 4 A
Misura: 5×20 mm