Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 11 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 150 A
Codice cromatico: Nero
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Corrente nominale: 1 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 30 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Montaggio scatola
Tipo di collegamento: Altro
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm