EATON - EAOLPJ-150SP LPJ-150SP FUS. NA, LPJ, TIME DELAY LOW P - LPJ-150SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 150 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
5027590063869
Codice prodotto
EAOLPJ-150SP
Cod. produttore
LPJ-150SP
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
150 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 150 A, AC 600 V, 41 x 146 mm, Class J, UL, ritardato, potere di apertura 300 kA, ritardato di 10 secondi (minimo) al 500% della corrente nominale d'impiego

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


