Fusibili e accessori
10000 prodotti
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Calotta di copertura HPC
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 125 A
Tensione nominale AC: 660 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: C2
Corrente nominale: 630 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 16 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 32 A