pagina iniziale

EATON - EAO170L4278 170L4278 FUSE 200A 660V 00TN/80 AR - 170L4278

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5027590339605

Codice prodotto

EAO170L4278

Cod. produttore

170L4278

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 660 V, dimensioni 00, 30 x 67 x 100 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON