Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 1000 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 400 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 70 A
Misura: Altro
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 2
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli: 1
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN