pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW62051 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 16A GG - 3NW62051

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW62051 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 16A GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869061719

Codice prodotto

SIE3NW62051

Cod. produttore

3NW62051

Produttore

SIE

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione selettiva degli impianti.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica
  • Dimensioni: 22x58 mm
  • Corrente: 16 A
  • Tipo: gG
  • Un AC: 690 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione selettiva per impianti
  • Utilizzabili in tutto il mondo
  • Testati e approvati in Europa comesezionatori-fusibili
  • Giusta soluzione per la protezione dei componenti a semiconduttore
  • Una scelta sicura per i dispositivi di protezione

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS