EATON - EAOPV-50ANH1 PV-50ANH1 FUSE 50A 1000V DC PV SIZE 1 DU - PV-50ANH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 50 A
Classe di funzionamento - gPV
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590305167
Codice prodotto
EAOPV-50ANH1
Cod. produttore
PV-50ANH1
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
50 A
Classe di funzionamento:
gPV
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
10.5 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


