Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x23 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Corrente nominale: 6 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1000 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 1.5 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 70 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3