LEGRAND - LEG011304 FUSIBILI CILIND.-GG BCR 8,5X23- 4A S/SEG - 011304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 8x23 mm
Corrente nominale - 4 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Frequenza d'esercizio nominale - 50...60 Hz
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3245060113049
Codice prodotto
LEG011304
Cod. produttore
011304
Produttore
BTI
Misura:
8x23 mm
Corrente nominale:
4 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 4 A. Senza segnalatore 8,5 x 23 mm.Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA