Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Numero di poli: 3
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 5×20 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 20 A
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DI
Corrente nominale: 16 A
Codice cromatico: Altro
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 5 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 350 A