ITALWEBER SPA - ITW1255016 FUS NDZ GR 16A 500V - 1255016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - DI
Corrente nominale - 16 A
Caratteristica di intervento - Altro
Tensione nominale - 500 V
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
8024873096030
Codice prodotto
ITW1255016
Cod. produttore
1255016
Produttore
ITW
Dimensione:
DI
Corrente nominale:
16 A
Caratteristica di intervento:
Altro
Tensione nominale:
500 V
Classe di funzionamento:
gR
Codice cromatico:
Grigio
Fusibile Diazed - Tipo: DURI - Passo: E16 - Curva: extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 500V


