Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 8x32 mm
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 14×51 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 110 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 300 A
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Tensione nominale DC: 48 V
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 400 A