OMEGA FUSIBILI SPA - OMFGI853210 FUS 8.5X31 1A GI/GG 400V - GI853210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 8x32 mm
Corrente nominale - 1 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gG
Confezione
50 PZ
EAN
8001021492036
Codice prodotto
OMFGI853210
Cod. produttore
GI853210
Produttore
OMF
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
8x32 mm
Corrente nominale:
1 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gG
Caratteristica di intervento:
Flink (F)
Fusibili serie CH 8,5x31,5 gG, rapidi, tensione 400 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 50 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210