Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 800 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 1000 V
Corrente nominale: 0.44 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.4 A
Misura: 6,3×32 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm