pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW0307193 FUS 6,3X32HF 400MA 500V - 0307193

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW0307193 FUS 6,3X32HF 400MA 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 0.4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873023593

Codice prodotto

ITW0307193

Cod. produttore

0307193

Produttore

ITW

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

0.4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: F rapida - Corrente = 400mA - Tensione = 500V