pagina iniziale

EATON - EAO200NHG1B-690 200NHG1B-690 NH1, GG-GL, 200A, 690VAC, P - 200NHG1B-690

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 200 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590248334

Codice prodotto

EAO200NHG1B-690

Cod. produttore

200NHG1B-690

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

200 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Perdita di potenza alla corrente nominale:

17 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 200 A, AC 690 V, NH1, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON