Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 1100 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1400 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 6,3×32 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 27×60 mm
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 25 A
Misura: Altro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 80 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 60 A
Misura: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 4
Corrente nominale: 3000 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: Altro
Tensione di dimensionamento CC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2XL
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 100 A
Per dimensione del fusibile: 10x85 mm
Tensione nominale: 1500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 100 A
Misura: 27×60 mm