Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.2 A
Misura: 6,3×32 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 0.16 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 25 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Dimensione: HPC3
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN