pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SB2811 FUS. DIAZED DII GG 25A 500/440 VCA/CC - 5SB2811

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SB2811 FUS. DIAZED DII GG 25A 500/440 VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - DII

  • Corrente nominale - 25 A

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tensione nominale - 500 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4001869573113

Codice prodotto

SIE5SB2811

Cod. produttore

5SB2811

Produttore

SIE

Dimensione:

DII

Corrente nominale:

25 A

Caratteristica di intervento:

Altro

Tensione nominale:

500 V

Classe di funzionamento:

gG

Codice cromatico:

Giallo

    Cartuccia fusibile DIAZED grandezza costruttiva DII

    La cartuccia fusibile DIAZED DII è progettata per garantire la protezione di circuiti elettrici con una corrente nominale di 25A.

    Dettagli tecnici:

    • In=25A
    • In= a.c. 500 V
    • d.c. 440 V
    • Classe di impiego gG

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici.
    • Utilizzo versatile in applicazioni a corrente alternata e continua.
    • Design robusto per una lunga durata e prestazioni sicure.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS