EATON - EAO170M5460 170M5460 FUSE 500A 690V 2BKN/50 AR UC - 170M5460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 500 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Altro
Confezione
6 PZ
EAN
5996516015995
Codice prodotto
EAO170M5460
Cod. produttore
170M5460
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
500 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, dimensioni 2, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


