Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 35 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 630 A
Tensione di dimensionamento CC: 750 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 200 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 355 A
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: M (Midget)
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm