EATON - EAOFNM-25 FNM-25 BUSS MIDGET FUSE - FNM-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 25 A
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
5027590243124
Codice prodotto
EAOFNM-25
Cod. produttore
FNM-25
Produttore
EAO
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
25 A
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


