EATON - EAO355NHM2B 355NHM2B NH FUSE 355A 500V AM SIZE 2 IND - 355NHM2B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 355 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
5027590477567
Codice prodotto
EAO355NHM2B
Cod. produttore
355NHM2B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
355 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
0 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
28 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


