Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 80 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1250 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: sonstige
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: sonstige
Corrente nominale: 700 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm