EATON - EAO80NHG1B-690 80NHG1B-690 NH1, GG-GL, 80A, 690VAC, PLA - 80NHG1B-690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 80 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
5027590324403
Codice prodotto
EAO80NHG1B-690
Cod. produttore
80NHG1B-690
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
80 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
690 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
7.7 W
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


