EATON - EAO170M6116 170M6116 FUSE 1250A 690V 3KN/80 AR UC - 170M6116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 1250 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
5996516017791
Codice prodotto
EAO170M6116
Cod. produttore
170M6116
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
1250 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
140 W
Fori di fissaggio:
Altro
Distanza delle connessioni da centro a centro:
78 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON