Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 350 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 110 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: sonstige
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: NH4
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 2500 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: sonstige
Tensione nominale AC: 500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: A3
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 63 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Montaggio frontale
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm