SIEMENS - SIE3NC5838 FUS.SITOR AR 800A /1000V SPEC. - 3NC5838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 800 A
Tensione nominale AC - 1000 V
Capacità di rottura nominale CA - 0.1 kA
Confezione
3 PZ
EAN
4011209004580
Codice prodotto
SIE3NC5838
Cod. produttore
3NC5838
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
800 A
Tensione nominale AC:
1000 V
Capacità di rottura nominale CA:
0.1 kA
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
170 W
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS