Fusibili e accessori
10000 prodotti
Corrente nominale: 6.3 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipo di montaggio: Guida DIN
Dimensione: DIII
Numero di poli: 1
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 80 A
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 5 A
Misura: 6,3×32 mm
Dimensione: HPC00
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 160 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 27×60 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm