SIEMENS - SIE3NC10200MK FUS.SITOR 10X38 GR 20A 690VC.A./250VC.C. - 3NC10200MK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 20 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
20 PZ
EAN
4001869497044
Codice prodotto
SIE3NC10200MK
Cod. produttore
3NC10200MK
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
20 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 20 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattuttoper le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.


