pagina iniziale

SOCOMEC - SOC57025002 RM - 50A - 14X51 - 2P - APPAR. SENZA SEG - 57025002

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC57025002 RM - 50A - 14X51 - 2P - APPAR. SENZA SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 3 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596032686994

Codice prodotto

SOC57025002

Cod. produttore

57025002

Produttore

SOC

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Base per fusibili cilindrici, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC57025002 - RM - 50A - 14X51 - 2P - APPAR. SENZ