Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tensione nominale AC: 80 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 225 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: -99999 V
Tipo di montaggio: Altro
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 16 A
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D02
Corrente nominale: 20 A
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Calotta di copertura HPC
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 6.3 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: 10x85 mm
Tensione nominale: 1500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN