Fusibili e accessori
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tensione di dimensionamento CC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 250 A
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 6,3×32 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Conduttore neutro a connessione: no
Numero di poli: 2
Per dimensione del fusibile: 8,5x31,5 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 40 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 1 A
Misura: sonstige