pagina iniziale

WIMEX - WIM5000304 6.3X32 FF 2A FUSIBILI - 5000304

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000304 6.3X32 FF 2A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Super rapido (FF)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241105941

Codice prodotto

WIM5000304

Cod. produttore

5000304

Produttore

WIM

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

2 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Super rapido (FF)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile cilindrico, marca WIMEX SPA, modello WIM5000304 - 6.3X32 FF 2A FUSIBILI