Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Flink (F)
Dimensione: DII
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1600 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 1000 A
Tensione nominale AC: 130 V
Tensione di dimensionamento CC: 80 V
Corrente nominale: 600 A
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN