Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 40 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 20 A
Per dimensione del fusibile: 27×60 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 550 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Accessorio: sì
Dimensione: HPC00
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Caratteristica di intervento: Altro
Dimensione: DII
Corrente nominale: 2 A