Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di montaggio: Altro
Corrente nominale: 10 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Dimensione: NH4
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 1250 A
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 40 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 14×51 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 1000 V
Corrente nominale: 0.44 A