LEGRAND - LEG016325 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 40A TG 00 C/SEG - 016325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00
Corrente nominale - 40 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3245060163259
Codice prodotto
LEG016325
Cod. produttore
016325
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC00
Corrente nominale:
40 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
48 V


