pagina iniziale
in esaurimento

ITALWEBER SPA - ITW0900167 PORTAF HK52012 10A 48V =0900163 - 0900167

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 48 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873020387

Codice prodotto

ITW0900167

Cod. produttore

0900167

Produttore

ITW

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

48 V

Dimensioni del fusibile per correnti deboli:

5×20 mm

Costruiti in materiale termoplastico, con o senza cavi di collegamento. Sono forniti senza fusibile. Unione: a baionetta interbloccato. Corpo: in backelite nera. Contatti: ottone con morsetto a vite. Dimensioni fusibile: 5x20 mm.