Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2 A
Misura: 14×51 mm
Dimensione: HPC1
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 250 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Materiale: Porcellana
Dimensione: D02
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 400 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro