SIEMENS - SIE3NW60121 FUSIBILE CILINDRICO 10X38 32A GG - 3NW60121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale AC - 400 V
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4001869104454
Codice prodotto
SIE3NW60121
Cod. produttore
3NW60121
Produttore
SIE
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale AC:
400 V
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3 W
- Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
- Conformità alla norma UL 512
- Rapida sostituzione del fusibile grazie al posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
- Riconoscimento rapido del fusibile bruciato mediante LED lampeggiante in caso di intervento
- Protezione selettiva degli impianti industriali
- Standard europeo garantito e testato
- Semplicità nella sostituzione del fusibile
- Facile identificazione dei guasti grazie al LED di segnalazione
SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 32 A, gG, Un AC: 400 V
Il SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


