pagina iniziale

WIMEX - WIM5400606 CF 10 AM 6A FUSIBILI - 5400606

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5400606 CF 10 AM 6A FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241115551

Codice prodotto

WIM5400606

Cod. produttore

5400606

Produttore

WIM

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

6 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

aM

Fusibili cilindrici industriali CF aM - I fusibili CF sono utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8.5x31.5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione. oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi. Caratteristica di impiego: aM.