Fusibili e accessori
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 10×38 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Corrente nominale: 350 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 25 A
Misura: 14×51 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Dimensione: HPC1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A