pagina iniziale

EATON - EAOFWP-10G10F FWP-10G10F 10A 690VAC CLASS GR 10X38MM F - FWP-10G10F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0051712689397

Codice prodotto

EAOFWP-10G10F

Cod. produttore

FWP-10G10F

Produttore

EAO

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

10 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.09 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 690 V, 10 x 38, gR, IEC, UL, cilindrico, IEC 60269-4, UL 248-13, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON